Beli baut unf di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TAF Baut Mur Baja 8.8 UNF Full Drat Halusatribut:
- Drat Size: T 28
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Thread Type: Full Drat
- TAF Baut Mur Baja 8.8 UNF Half Drat Halusatribut:
- Drat Size: T 28
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Thread Type: Half Drat
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full DratDeskripsi:Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Half Dratatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Half drat
- monotaro.id Mur Baut BajaDeskripsi:HEX BOLT + NUT GRADE 8.8M12 X 100- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan 12 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut + Mur Kunci Pas 19- Material Carbon Steel (Baja) Grade 8.8- Finishing Blackatribut:
- Material: Carbon Steel Grade 8.8
- Finishing: Black
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- monotaro.id Baut Hexagonal 8.8 Metric Half Dratatribut:
- Material: Baja 8.8
- Surface Treatment: Heat Treated Steel
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)atribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
- monotaro.id High Tensile Bolt HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Half Drat Ring Plat dengan Ring Per Pack Kecilatribut:
- Material: Baja 8.8
- Drat Type: Half Drat
- Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
- TAF Baut Mur Baja 8.8 Drat Halusatribut:
- Drat Size: P 1.25
- Material: Steel
- OMRON Small Rocker Switch A8LDeskripsi:Achieves inrush current resistance of 100A with a rocker switch's unique switching mechanism for high capacity switching. Sharpness and soft operation feel. One-touch mounting is possible. Contact gap 3mm or more. UL, cUL standard acquired, EN standard compliant product.
- monotaro.id Baut Mur UNC Full Drat Pack Kecilatribut:
- Material: Steel
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- TAF Baut Mur Baja 8.8 Half Dratatribut:
- Diameter (mm): 6
- Material: Steel
- Drat Size: P 1
- NOVAX Sarung Tangan ListrikDeskripsi:Electric Gloves- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik- Bahan rubber tahan terhadap listrik- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di
- monotaro.id Baut Hexagonal 8.8 UNC Full Dratatribut:
- Material: Baja 8.8
- Surface Treatment: Heat Treated Steel
- monotaro.id Baut Mur Grade F 10 Tatribut:
- Material: Steel Grade F10T
- Surface Treatment: Heat-treated Steel
- TAF Baut Mur Baja 8.8 Full Dratatribut:
- Diameter (mm): 6
- Material: Steel
- Drat Size: P 1
Daftar Harga baut unf Terbaru March 2026
| TAF Baut Mur Baja 8.8 UNF Full Drat Halus | Rp1.900 |
| TAF Baut Mur Baja 8.8 UNF Half Drat Halus | Rp2.900 |
| monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full Drat | Rp6.900 |
| monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil | Rp3.900 |
| monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Half Drat | Rp14.900 |
| monotaro.id Mur Baut Baja | Rp7.900 |
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| monotaro.id Baut Hexagonal 8.8 Metric Half Drat | Rp9.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L) | Rp11.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/cgP104629448-1.jpg)


/ddP105670481-3.jpg)






%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Tempat%20Sarung%20Tangan%20Listrik/NOVAX%20Sarung%20Tangan%20Listrik/1pP106149061-1.jpg)